曜日別特売
DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP 空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度 Festo 69295189

空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69295189品番DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP は、複動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °

仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9525アズワン品番65-7990-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする