曜日別特売
116-01818 T18R-PA66-GY 結束バンド 100mm x 2.5 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69295514

結束バンド 100mm x 2.5 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69295514品番116-01818 T18R-PA66-GY
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

規格: DIN EN50146
T シリーズカラーケーブルタイ
ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2300アズワン品番65-7369-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする