ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
69295566
品番
126-00416 T18RSF-PA66-NA
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RSF●引張強度:80N●最大バンドル直径:16mm●コード番号:613-410
アズワン品番
65-7469-19