曜日別特売
120-50010 T18RA3500-PA66HSW-BK 結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1セット 3500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69295584

結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1セット 3500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3500個)注文コード69295584品番120-50010 T18RA3500-PA66HSW-BK
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Autotool 2000 用ケーブルタイ
電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウントキットやオーバーヘッドディスペンサを使用して、お客様の用途に応じて固定式又は携帯式で使用できます。
主な特徴 50 本または 3500 本のケーブルタイのリールで販売されています ナチュラルカラーとブラック( PA66 )を用意 内側のセレーションにより、バンドルされたアイテムを確実に保持できます 直径 20 mm までのバンドルに適したタイ

仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6999アズワン品番65-7365-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする