120-40020 結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69295609

結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20000個)注文コード69295609品番120-40020
参考基準価格(税別)¥353,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルでの大量の用途への対応に最適です。すべての色で +105 ℃ までの温度に対応する熱安定化ケーブルタイ( PA66HS 50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています バンドルの張力を繰り返します

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50●コード番号:215-9136アズワン品番65-7433-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする