YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ボール電球60W形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69295625
品番
GW100V57W95
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途
店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)
57
口金
E26
全長(mm)
127
質量(g)
53
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応