曜日別特売
150-27140 結束バンド 158mm x 12 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69295776

結束バンド 158mm x 12 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード69295776品番150-27140
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

HellermannTyton は、固定用のひもでしっかり固定します。リリース可能、再利用可能Relf 及び RI シリーズは、従来の「 errdisable 」ケーブルタイです。FBR シリーズは、「はしご型」設計で、非常に柔軟なストラップを実現します。このリベット固定タイは、特に振動が激しい用途でしっかりと固定し、すばやく簡単に取り付けることができます。元々自動車産業向けに設計され、現在では農業や造船などのさまざまな産業で広く使用されています。結束バンドをしっかりと固定するためのウィングを備えて簡単に取り付けられます 取り外し可能で再利用可能 Relf 及び RI シリーズは、従来の「 errdisable 」ケーブルタイです

仕様●長さ:158mm●幅:12 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:FBR6/140●コード番号:215-9017アズワン品番65-7429-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする