曜日別特売
118-04900 T30LOS-PA66HS-BK 結束バンド 200mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69295828

結束バンド 200mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69295828品番118-04900 T30LOS-PA66HS-BK
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LOS シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 3.4 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 100 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケーブル束を束ねて保持します コアの圧縮によってクロストークが発生する可能性のある問題を解決するために特別に設計されています 加工工具を使用して手動で簡単に取り付けられます 低挿入力と高伸張強度 ネットワークレールが承認されました 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 外側のギザ付きで、バンドルの表面は滑らかです ケーブル表面が滑らかなため、振動やへこみによる絶縁損傷を防止できます 小型の丸みを帯びたヘッドデザインにより、スペースやアクセスが限られた場所で使用することができます 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなります 伸張強度は 135 N です用途航空宇宙 車載用ケーブルハーネス 公共交通機関 医療機器認定EN45545-2 HF 認定 NF-F 61-349 UL94 V2 認定を取得しています

仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4271アズワン品番65-7463-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする