ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
69295925
品番
902-01465 T50RPRN-PA66-BU
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
メータ実装用プリントタイ
単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意
仕様
●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:メータ用プリントID●入数:1000pack●シリーズ:T50R PRN●コード番号:480-447
アズワン品番
65-7468-33