曜日別特売
115-07010 結束バンド 215mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69296038

結束バンド 215mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69296038品番115-07010
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。リリース可能、再利用可能。はしご型は非常に柔軟です。自動車、航空宇宙、パネル製作など、さまざまな産業での使用に最適な固定方法は多岐にわたります。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定

仕様●長さ:215mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT50RSF●コード番号:215-9082アズワン品番65-7427-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする