以前は防水使用の延長コード4口を使用していて、USBは他のを接続して使用していました。見た目がごちゃごちゃしていてお客様からも見える位置にあったので、こちらに変えてすっきりまとめて見えないところに丁度収まりました。
新規購入したTV本体、チューナー、DVD等のコンセント廻りの整理、節電対策などが可能になった。また、USBコンセントも使い勝手が良い。
USBコンセントがついていて、1Aと2.3Aの2口がついていて、1機器使用時のみではあるものの2.3A対応がよかったです。ただ、最近はUSB-Cが多くなってきており、そちらの方が多機能ですので、USB-C端子もつけてほしかったです。