Y02KS752WH2U 個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296273

 

Y02KS752WH2U 個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296273
Y02KS752WH2U 個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296273

個別スイッチ付5AC2USB3.4A

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード69296273品番Y02KS752WH2U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。

仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABSホワイト質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400アズワン品番65-0531-41ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: PC作業やその周辺機器を接続
たけのこ鍼灸館医療・福祉・介護関連業

以前は防水使用の延長コード4口を使用していて、USBは他のを接続して使用していました。見た目がごちゃごちゃしていてお客様からも見える位置にあったので、こちらに変えてすっきりまとめて見えないところに丁度収まりました。

対象商品 : 69296273
2023-10-16
用途: 新規購入のTVの電気廻りの整理など

新規購入したTV本体、チューナー、DVD等のコンセント廻りの整理、節電対策などが可能になった。また、USBコンセントも使い勝手が良い。

対象商品 : 69296264
2020-09-07
用途: PCデスクの配線整理用に
マジックビューティーサービス業

USBコンセントがついていて、1Aと2.3Aの2口がついていて、1機器使用時のみではあるものの2.3A対応がよかったです。ただ、最近はUSB-Cが多くなってきており、そちらの方が多機能ですので、USB-C端子もつけてほしかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
1が参考にしています
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする