111-94278 MBT27HS-SS304-ML 結束バンド 681mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69296336

結束バンド 681mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69296336品番111-94278 MBT27HS-SS304-ML
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

MBTステンレススチールケーブルタイ
MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。
特長と利点:
特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。
用途
また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。

仕様●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:491-9728アズワン品番65-7468-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする