曜日別特売
Y02BKS333WH 個別スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296352

Y02BKS333WH 個別スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296352
Y02BKS333WH 個別スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296352

個別スイッチ付節電タップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)3
ホワイト
内容量1個注文コード69296352品番Y02BKS333WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。

ホワイト電源コード(m)3質量(g)397スイッチ個別コンセント個数3コンセント形状2P機能雷ガード、ブレーカー絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×177シャッター付きアズワン品番65-0530-68プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69296307
2019-10-24
用途: 日常モニターするテレビ受信機、映像音声記録再生装置の電源用

現在この種の製品の生産は少なくなったように思います。落雷に対処しないばかりか個別スイッチもないものがあまりに多い現状と言えましょう。文明の退化でしょうか?昔の製品の方がよかったと思うことはよくありますよね?その点この会社のこの製品は雷対策がちゃんとなされいる他、デザイン、機能性に特に優れています。末永く愛用したいです。

対象商品 : 69296352
2019-04-22
用途: デスクワーク
卸売・小売業

デスクの上に置く為、充電器やアダプターは幅広なので間隔が広いのが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする