装置を順番に電源につなげて何十台もチェックする時に使用
以前は装置を交換するたびにコンセントから抜いていたがスイッチをつけたことで作業が楽になった
常時差し込んでいるコンセントを外さずに使用できるようにした。
スイッチ付きなのでいちいち外さなくても元で切れる。
ちょっと信用できない無名メーカー製よりもヤザワコーポレーションさんのものを選びました。電源のオンオフスイッチがついているので外出時など安心です。
外出時や使わない時とWi-Fiルーターの電源を落とすようにしているので、その操作が楽になるようにと購入しました。気に入っているところは、コンパクトな所。目立たないのでいいですね。
この手の省エネタップは、お店で手に入らない。もう、二度と買うことが出来ないと諦めてました。しかし、ここありました。使用してなにも問題なし。
良い買い物が出来ました。
待機電力嫌い
常時通電やめて電化製品長持ち
だから省エネタップは必需品です。
小型で邪魔にならず横方向も下方向も使用できるので非常に使い勝手が良い
両方向同時に使用できるのも良い
手もと照明のON、OFF用として使用しているが、照明以外にも使用することが有り、大変便利で、買い足ししようと思っている。