2313256-2 光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69297018

光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:EB16●種類:プラグ●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:シンプレックス●ファイバサイズ:126μm●光ファイバの種類:Expanded Beam●コード番号:233-7600注文コード69297018品番2313256-2
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●シリーズ:EB16●種類:プラグ●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:シンプレックス●ファイバサイズ:126μm●光ファイバの種類:Expanded Beam●コード番号:233-7600アズワン品番65-7485-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする