曜日別特売
E3NX-FA6 光ファイバセンサ 10 → 30 V dc omron(オムロン) 69297079

光ファイバセンサ 10 → 30 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297079品番E3NX-FA6
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

E3NX-FAスマートファイバアンプユニット
E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み取れます。
高度なスマートチューニングをあらゆるユーザーに保証 最適なインシデントレベルに自動調整 メンテナンス信号出力で、ダウンタイムを短縮

仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:赤色LED●電気的接続:省ワイヤコネクタ●消費電力:840 mW @ 35 mA●応答周波数:50 Hz、60 Hz●材質:ポリカーボネート●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●寸法:104.8 x 33.5 x 10 mm●コード番号:134-7843アズワン品番65-7316-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする