曜日別特売
XU5N18PP341 光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 100 mm TELEMECANIQUE SENSORS 69297158

光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 100 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297158品番XU5N18PP341
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長2 m エミッション赤外線拡散

仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1765アズワン品番65-7332-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする