GSE6-P3211 光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 15 m SICK 69297648

光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 15 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297648品番GSE6-P3211
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

概要一目でわかる明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED 耐久性の高い金属製ねじ山付きインサート SICK ASIC技術 - 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積 大きくて使いやすいポテンショメータ 大きくて明るいインジケータLED IP67 エンクロージャ等級あなたの利点非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能 ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現 SIC ASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現 大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易 大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易 SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能 自動境界コントロールの単一化 税関出口でスイングドアを開ける 助手席側ロックで人を分離する 自動搭乗 Gates での人の流れを制御 アクセス Gates での人物の単一化 搬送位置にあるオブジェクトを確認しています インバウンドベルトの監視 自動誘導車両システムへの制御された負荷転送 移動方向の検出G6 グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な 1 インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPoint LED、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータ LED、使いやすい設定ねじ、IP67 エンクロージャ等級、最新の Sick ASIC 技術などが採用された Global センサーが、このバーを大きく引き上げました。用途ロボットグリッパーでの部品検出 搬送ラインの搬送制御 パレットシャトル基準位置の検出 TOP ローダーでのアクセス保護 ロードキャリングユニットの検出 パッケージコンベアの突出部監視 バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別 シュートのレベル監視 誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します コンベアでの突出検出 動的圧力なしでの搬送及びゾーン制御 負荷キャリングユニットでの突出監視 ロードキャリングユニットでの高さ検出 使用中のロードキャリングユニット 参照の配置 シャトル上の積載荷重ユニット シャトルでの突出検出 手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します バッグが長すぎるかどうかを確認します コンベアベルトの高さ制御 手荷物の監視 転写エリアとギャップにオブジェクトが存在するかどうかを確認しています リフトでの監視 シャトルのギャップチェック 手荷物受取所でのレベル監視注

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●動作温度 Max:+55℃●コード番号:212-2907アズワン品番65-7286-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする