WS/WE150-P430 光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 4.4 m SICK 69297657

光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 4.4 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297657品番WS/WE150-P430
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

概要一目でわかる超小型プラスチック製ハウジング IP67 エンクロージャ等級 非常に視認性の高い赤色光 明暗切換をワイヤで選択できますあなたの利点色や表面の品質に関係なく、最小の物体を確実に検出します 色や表面の質に関係なく物体を検出します 高速用途に適していますW150 光電センサ製品ファミリには、背景抑制センサ、精力的な近接センサ、再帰反射センサ、スルービーム光電センサが含まれています。この製品ファミリは超小型設計で、機械の最小サイズで使用できます。用途ブラケットが付属しているため、すばやく簡単に取り付けられます 位置合わせを簡単にする視認性の高い赤色光注

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 4.4 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●シリーズ:W150●コード番号:212-2954アズワン品番65-7287-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする