WSE4S-3P2430V 光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 5 m SICK 69297675

光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 5 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297675品番WSE4S-3P2430V
参考基準価格(税別)¥71,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

概要一目でわかる洗浄定格は、液体の締め付け( IP 66、IP 67、IP 68、IP 69K )及び Ecolab 認定に対応しています 頑丈なステンレススチール製ハウジング( 316L / 1.4404 ) さまざまな一般的な洗浄剤及び消毒剤に対する耐性があります PinPoint LED による視認性の高いレーザー風のライトスポット 金属製メンブレンを備えたステンレススチール製押ボタンによるティーチイン方式 IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化あなたの利点過酷な条件下でも長寿命のため、ダウンタイムが短縮されます 交換コストの削減 視認性に優れたピンポイントエミッタLEDで素早く簡単にアライメント ステンレススチール製の金属製メンブレンティーチインプッシュボタンにより簡単に調整可能 PLCからデータに簡単にアクセスできる入出力リンク 構成が迅速で簡単 ファンクションブロックを使用した迅速で簡単な統合 デバイスの交換や識別が簡単W4S-3 INOX 製品ファミリは、洗浄設計で、堅牢な防水性 IP 69K ステンレススチール製ハウジングと、クラス最高の光学機能を組み合わせた製品です。 これらの省スペースミニチュアセンサは、100 % 防水でピンキャストの M12 メンブレンティーチインボタンにより、最も侵襲性の高い洗浄剤や消毒剤に耐性があります。食品 / 飲料、製薬、太陽光、電子産業の重要な用途での長期的なサービスに信頼できます。用途オーブン出口での製品の検出 厳しいウェーハ生産環境での太陽電池の検出 過酷なセル生産環境での太陽電池の検出注

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP66 、IP67 、IP68 、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:ステンレススチール●コード番号:212-2991アズワン品番65-7292-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする