WSE4T-3F1430 光電センサ ブロック形 検出範囲 0 3 → m SICK 69297700

光電センサ ブロック形 検出範囲 0 3 → m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297700品番WSE4T-3F1430
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

概要一目でわかるセンサとケーブルには、頑丈なテフロンコーティングが施されています 最も過酷な環境で使用します 食品及び飲料産業での使用に最適 ティーチインケーブルで検出範囲を設定します バックグラウンドサプレッション及びスルービームシステムとして使用可能あなたの利点保護ハウジングの開発や取り付けが不要なため、コストを大幅に削減できます。ケーブルを含むセンサ全体がテフロンでコーティングされているため、使用できます プロセスに直接配置されますTeflon R シェルコーティングの W4-3 光電センサは、強い化学薬品に対する耐性を備えています。ハウジングとケーブルはどちらもテフロンコーティングされているため、飲食料品業界の濡れた過酷な環境に最適です。用途センサの寿命が長くなるため、機械のダウンタイムが短縮されます 最も強力な洗浄剤やプロセス剤にも耐えることができます注

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 3 → m●出力タイプ:ダークスイッチング●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP68、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●コード番号:212-2997アズワン品番65-7286-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする