GL10-F4551 光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m SICK 69297770

光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297770品番GL10-F4551
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Sick 光電回帰反射型センサは、デュアルレンズを備えています。可視赤色光源が使用されており、ハウジングは長方形である。応答時間は 1 ms 以下です。フィルムにラップされている物体を検出できます ホイルで覆われた物体に対して高い機能信頼性を発揮します IP67 等級です クラス III 保護を使用

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●シリーズ:G10●コード番号:201-1499アズワン品番65-7299-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする