曜日別特売
E3SAT31 光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m omron(オムロン) 69298156

光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69298156品番E3SAT31
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

E3S-A高性能センサ
横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:7 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:178-6070アズワン品番65-7285-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする