SICK
光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 4 → 220 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69298226
品番
WTB4FP-22161120A00
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:4 220 → mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●ねじの呼び:M8●コード番号:240-9368
アズワン品番
65-7268-74