KCM6CK 連結可能くるくるコード巻き大C YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69298242

KCM6CK 連結可能くるくるコード巻き大C YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69298242
KCM6CK 連結可能くるくるコード巻き大C YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69298242

連結可能くるくるコード巻き大C

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69298242品番KCM6CK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。

クリアブラック質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配線コードにはご利用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: スマホ関連のコード巻取り
株式会社 津島工業建設業・工事業

使用説明書もなく、蓋をした状態でクルクル巻き取れない。

対象商品 : 69298242
2021-01-29
用途: 整理
教育・研究機関

おしゃれではないですが、実用的。ちゃんと巻き取れていいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 69298242
2024-05-18
用途: 配線コード邪魔
その他業種

電気機器の配線コード(特にアダプター分離タイプ)や機材が電源近くにある場合など 邪魔なコードを巻き取ってます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする