omron(オムロン)
光電センサ 検出範囲 200 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69298515
品番
E3AS-L200MD M3
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●検出タイプ:赤外線レーザー●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:E3AS●コード番号:214-7899
アズワン品番
65-7281-62