E3AS-HL500MT M3 光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm omron(オムロン) 69298567

光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:35 mm → 、500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:E3AS●コード番号:215-0546注文コード69298567品番E3AS-HL500MT M3
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( NPN タイプを除く)湾曲した Metal Work ピースや不規則 表面 難しい加工物を確実に検出できるため、機器の設計や作業が軽減されます 試運転時間 粗い面を含む Metal Work パーツを信頼性の高い方法で検出します

仕様●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:35 mm → 、500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:E3AS●コード番号:215-0546アズワン品番65-7281-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする