アーム[作業工具]
アームスエージャー アームステンレススリーブ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
640
440
640
900
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69298766
品番
SS-HSC3
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アームステンレススリーブ用のハンドツールです。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。
圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
全長(mm)
640
呼び寸法(mm)
600
トラスコ品番
855-1410
質量(kg)
2.8
適合径(Φmm)
ワイヤー:1.5・2・3
圧着機能(mm
2
)
1.5・2・3
最大切断径(Φmm)
ワイヤー:3まで
再生紙使用マーク
適合
注意
※台付ワイヤーの製作には、別途ステンレス製ワイヤーロープとアームステンレススリーブをご用意ください。
※アームスエージャー(ステンレススリーブ用)とアームステンレススリーブは必ずセットで使用してください。
※他社製圧着工具、またはスリーブは絶対に使用しないでください。荷重に耐えられず事故の恐れがあります。
※安全を確保するためにワイヤーロープは2本以上使用し、安全荷重を必ず守ってください。
※被覆ワイヤーは、被覆を取り去ってから圧着してください。被覆の上から圧着すると、荷重に耐えられず抜けます。
※SS-HS5は切断できません。