アズワン
採血管冷却保冷容器 キューブクーラーR
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
69299249
品番
CUBE-T20
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成し、長時間保冷を実現します。
仕様
●寸法(mm):150×180×170●重量(g):約1500●対応採血管:5mL管・7mL管●収納本数:20●※医療機器ではありません。●※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。
アズワン品番
65-8735-89
注意
※医療機器ではありません。
※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。