曜日別特売
5503749999 SIMPSON M30用シールド シンプソン 69304935

SIMPSON M30用シールド

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ライトレインボー/クリアベース(ミラー仕様)
ライトレインボー/クリアベース(ミラー仕様)
クリアシールド
クローム/ライトスモークベース(ミラー仕様)
スモークシールド
ライトクローム/クリアベース(ミラー仕様)
ライトスモークシールド
内容量1個注文コード69304935品番5503749999
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

適合モデル:M30 / M10 / RX1

適合M30,M10,RX1ライトレインボー/クリアベース(ミラー仕様)
注意
RX12/RX10/DIAMONDBACK/SB13/OUTLAWには適合しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69304917
2020-07-23
用途: 普段使い
その他業種

納品が早くお得に買えて何ら文句ありません。
というより大変有難いです。
同様の他商品についても専門店より納期・価格共に満足ですのでまたリピートしたいと思います。

対象商品 : 69304847
2020-01-11
用途: M10用のシールドとして使用
その他業種

M10、M30、R1は帽体が共通なので手持ちのM10かM30に使用するつもりで購入しました。
こちらで割安に購入出来たので非常に助かりました。
品質自体は全く問題ありませんがSIMPSONですのでそれなりです(笑)

対象商品 : 69304847
2021-12-29
用途: ツーリング用
建設業・工事業

通常のスモークシールドを使用していたがトンネルや夜は見えなくてとても走れない。
ライトスモークに変えてからトンネルは普通に走れる様になった。夜は流石に見づらいが夕方ならまだ走れる。暗くなる前に帰宅すれば問題ない。
シールドの開け閉めが無くなって快適にツーリングが出来る。
価格がもう少し安くなると更に良い。他のサイトと比べて価格でお得感が無いがモノタロウを今回選んだ理由は送料無料と在庫ありで当日出荷だったから。
結局、当日出荷となっていたが発送は遅れてツーリングには間に合わなかった。
発送が遅れるなら当日出荷の表記を外して欲しい。
結局、他のサイトの方が安く早目に届く(ツーリングに間に合う)物が売っていたので損した感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする