F-2134S ソリッドボックス 不動技研 69308602

ソリッドボックス

(4件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
外寸法・幅(mm)292
外寸法・高さ(mm)250
容量(L)20
外寸法・奥行(mm)454
内容量1個注文コード69308602品番F-2134S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大切なものの保管に。収納の原点は「ハコ」になる。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)292×454×250クリアサイズ250材質(本体)ポリプロピレン容量(L)20収納量A4サイズ外寸法・幅(mm)292外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)454

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69308593
2024-03-26
用途: 品物の分別保管時
製造業

この手の商品はホームセンターでも沢山の品揃えがありますが、経年劣化に強く重量物を入れて多段に積み重ねても型崩れしない箱は少ないです。このソリッドボックスは優秀なので購入させていただきました。

対象商品 : 69308593
2022-12-22
用途: 工具や材料の仕分け保管
建設業・工事業

前はホームセンターでその都度購入していたので、大きさがばらばらで積み重ね保管がしずらかったが、このサイズに統一して保管してから収納がしやすくなった。
内容物も記入できるようになっているので大助かりです。

対象商品 : 69308584
2022-12-14
用途: 工事部材のケースとして使用
卸売・小売業

様々な工事部材を種類ごとに入れている。 倉庫の棚からそのまま現場に持ち運べ、車載時も積み重ねられ、蓋ロックも有るので安心。 大きさも丁度よい。

対象商品 : 69308584
2021-07-10
用途: 測定器の納品
株式会社TNB工房

小型の製品に丁度良い大きさで、納入先でも収納ケースとしては、角もなく喜ばれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする