カナフジ電工
換気型金属トラフ レジューサー(増減金具)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
種類
ECTタイプ(200mm)
EATタイプ(100mm)
EBTタイプ(150mm)
ECTタイプ(200mm)
EDTタイプ(300mm)
質量(kg)
2.08
2.08
2.08
0.86
1.01
1.17
1.47
1.78
0.71
0.45
0.52
0.59
0.74
0.89
0.37
1.04
0.64
0.75
1.09
1.32
1.54
1.3
1.53
1.76
2.23
2.69
1.07
3.15
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69310556
品番
ECTP-5-500
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
本体の幅の違うものを接続する金具です。
幅(mm)
500
A
100
質量(kg)
2.08
H
192
種類
ECTタイプ(200mm)