LHS-D4d 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品] 69313005

LHS-D4d 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品] 69313005
LHS-D4d 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品] 69313005
LHS-D4d 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品] 69313005
LHS-D4d 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品] 69313005
LHS-D4d 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品] 69313005
LHS-D4d 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品] 69313005
LHS-D4d 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品] 69313005

純正交換HID D4S用LED

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69313005品番LHS-D4d
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。
車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。
バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。
2個1セット

ホワイト色温度(K)6500バルブD4S電球の種類LED
注意
※リフレクタータイプには非対応となります。(カットラインがぼやける為)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69313005
2024-11-02
用途: HIDからLEDに交換
卸売・小売業

装着して2日でLEDの発光部分が黒く焼けて点灯しなくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする