曜日別特売
- 果樹・庭木がまくだけで甦る 自然応用科学 69316433

 

- 果樹・庭木がまくだけで甦る 自然応用科学 69316433
- 果樹・庭木がまくだけで甦る 自然応用科学 69316433

果樹・庭木がまくだけで甦る

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(14L)
内容量1袋(14L)注文コード69316433品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。
海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。

用途果樹・庭木適合作物果樹、庭木使用方法果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)名称肥料が含まれていない対象外の商品使用の目安1平米:1袋(14L)
注意
※本品は果樹・庭木に直接作用し回復させるものではありません。
※枯れてしまった果樹・庭木には、本品は効果がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69316424
2026-02-26
用途: レモンの用土に
卸売・小売業

柑橘類の鉢植えの植替えは、まだ寒い時期に行う上に、重い用土の扱いは大変な重労働になっていました。こちらの商品は、鉢の内側を少し掘り起こして、表面に2センチ程の厚さに乗せるだけで、簡単に栄養補給と用土の改善ができて、とても楽でした。

2026-02-12
用途: 不知火ミカンに
滝口商店卸売・小売業

【有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ】との説明文にひかれて購入。今年は、何か木が弱弱しく実の付も悪いので、購入しました。

対象商品 : 69316433
2022-08-01
用途: 木の管理

瓦礫に埋もれて生えている木を生きがえさせるために使った.木はその後順調に育っているようである.

対象商品 : 69316433
2021-11-23
用途: 庭の手入れの際に使っています。
その他業種

庭の草花や樹木が元気になってほしく、2・3年に1度ほど蒔いています。

対象商品 : 69316433
2019-03-21
用途: 庭木、低木に使用
平野北コーポ管理組合サービス業

まいたばかりで効果は分かりませんが、まくだけでよみがえる芝生、で効果を得ているので問題ないと思われますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする