曜日別特売
- 球根の土 自然応用科学 69316984

 

- 球根の土 自然応用科学 69316984
- 球根の土 自然応用科学 69316984
- 球根の土 自然応用科学 69316984

球根の土

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5L)注文コード69316984品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

春や秋の球根植え付けに!高度熟成たい肥配合で根張り抜群です。チューリップ・ゆり・グラジオラスなどの球根栽培に最適です。
初期肥料(化成肥料)を配合してあります。製造は岐阜県です。

用途球根全般適合作物球根全般寸法(mm)370×270×70質量(kg)約1.8
注意
※質量は水分含有によって前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69316993
2019-11-19
用途: 球根を植える時

球根を植える時に早速使ってみました。まだ芽が出ていないので結果は、じっくり待つ事にします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする