曜日別特売
ZL112A-B15GU-GN ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC 69320695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm、リード線なしまたは真空用デジタル圧力スイッチなし定格電圧(V)(5) DC 24仕様供給 (P)、真空 (V) ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ:(-) 供給 (P) ポート:o6; 真空 (V) ポート: o12、排気形式:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁組合せ:(B1) 供給弁 (N.O.)、破壊弁(N.C.)、リード線取出し方法:(G) グロメット リード線、真空圧力検出部:(GN) 真空ポートアダプタ Rc1/8、単位仕様:-、オプション(同梱品):(-) なし注文コード69320695品番ZL112A-B15GU-GN
参考基準価格(税別)¥33,280販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能

仕様供給 (P)、真空 (V) ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ:(-) 供給 (P) ポート:o6; 真空 (V) ポート: o12、排気形式:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁組合せ:(B1) 供給弁 (N.O.)、破壊弁(N.C.)、リード線取出し方法:(G) グロメット リード線、真空圧力検出部:(GN) 真空ポートアダプタ Rc1/8、単位仕様:-、オプション(同梱品):(-) なしオプションなしリード線取出方法グロメットリード線長さ300mm、リード線なしまたは真空用デジタル圧力スイッチなし定格電圧(V)(5) DC 24単位単位切換機能付または真空用デジタル圧力スイッチなしリード線(m)-排気方式サイレンサ排気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ)出力仕様-マニュアル(-) ノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.)サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)供給(P)・真空(V)ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ供給(P)ポート:Φ6,真空(V)ポート:Φ12真空用圧力ゲージの単位表記:kPa真空圧力検出部真空ポートアダプタRc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする