Binato-LADIES ビナート・レディース OGK KABUTO 69321647

ビナート・レディース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69321647品番Binato-LADIES
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

サイクリストのためのアイウェア”ビナート”シリーズに女性ライン登場
プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズは、天候に応じて変更可能な2種類(ローズピンク、スモーク)を付属
レンズクロスと女性向けデザインのかわいいソフトケースを付属
度付きレンズ対応モデル
特殊レンズコーティング:ハードコート
レンズカーブ:8カーブ

ブラック可視光線透過率(%)ローズピンク 73、スモーク 21材質(レンズ)ポリカーボネイト紫外線透過率(%)0.1以下 (全カラー共通)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする