曜日別特売
10Z-3FB40N125-AK2 空気圧シリンダ 10Z-3FB40N ParkerTAIYO 69322872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3FB40N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)125スイッチAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)注文コード69322872品番10Z-3FB40N125-AK2
参考基準価格(税別)¥30,650販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)125作動方式複動形スイッチAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3スイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする