曜日別特売
UV-SVGNC375-01 ハイドレンジア LEDハンディブラックライト 高出力タイプ Hydrangea 69325996

ハイドレンジア LEDハンディブラックライト 高出力タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード69325996品番UV-SVGNC375-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

・確かな出力
マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。
・電池残量警告
電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。
・様々な電池に対応
幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。
・日本製の信頼
駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。
・待機時間なし
今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。
LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。
・子型で軽量
今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。
コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。
・長寿命
今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。
紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。

用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4乾電池×3本付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池)寸法(mm)37×37×140質量(g)約180ピーク波長(nm)375点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFFLEDナイトライド社製チップ型LEDLED寿命(時間)約5000(約80%まで低下)点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間照射範囲Φ40mm点灯方法プッシュスイッチ電球の種類LED
注意
※出力が80%を下回ると点滅致します。再点灯時に点滅しない場合もございますが、お早めに電池交換をお願い致します。
※電池寿命は電池の種類、環境温度等により変化します。
※ピーク波長には±3nmの公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする