曜日別特売
00001589 アラ! 馬油ボディミルク フェニックス 69328011

アラ! 馬油ボディミルク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(200mL)注文コード69328011品番00001589
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

かゆみをともなうお肌の乾燥対策に。ベタつかず、さらさらの心地よさ。
馬油ラベンダー油ラベンダーエキスグリチルリチン酸2K配合。
弱酸性エタノールフリー。
乾燥や肌荒れのことを考えて、皮膚の乾燥を防ぎ保護する成分(保湿成分)を配合。
ラベンダーオイル:ラベンダーの茎を原料とする精油で、爽やかな芳香があります。
ラベンダー花エキス:ラベンダーの花から抽出した保湿成分です。
馬油:肌への浸透性の高い油性成分。お肌をなめらかに整えます。
グリチルリチン酸2K:甘草由来の保湿成分です。

仕様弱酸性成分馬油、ラベンダー花エキス、ラベンダー油、グリチルリチン酸2K容量200mL香りほんのりラベンダーの香り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする