曜日別特売
JTC5527 スター精密ドライバーセット JTC 69328105

スター精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード69328105品番JTC5527
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質(グリップ)CR-MOセット内容6PCS(サイズ:T6.T7.T8.T9.T10.T15)全長(mm)150ブレード長さ(mm)50商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする