曜日別特売
1544313 介護らくパンツ 犬印本舗 69328248

1544313 介護らくパンツ 犬印本舗 69328248
1544313 介護らくパンツ 犬印本舗 69328248

介護らくパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード69328248品番1544313
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

動きやすいストレッチ素材で、立ったり座ったりの動作が多い介護のシーンもらくちん。
ウエスト部はカシュクール構造。
背中部分のニット素材が腰にフィットし、動きやすいストレッチ素材で立ったり座ったりの動作が多い介護のシーンでもらくちん。

仕様洗濯機可(ネット使用)●脱水機可●乾燥機不可●婦人用材質本体部分:レーヨン75%・ナイロン20%・ポリウレタン5%、ウエスト部分:ナイロン70%・ポリウレタン30%ブラックサイズLLサイズ(cm)(ウエスト)M:64~70・L:69~77・LL:77~85、(総丈)M:96・L:98.5・L:101、(股下)M:67・L:68.5・LL:70、(裾幅)M:18・L:19・LL:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする