曜日別特売
11370220042 ダブルマジックⅢストレッチ 1137 左足 徳武産業 69329797

11370220042 ダブルマジックⅢストレッチ 1137 左足 徳武産業 69329797
11370220042 ダブルマジックⅢストレッチ 1137 左足 徳武産業 69329797

ダブルマジックⅢストレッチ 1137 左足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.0~23.5
ブラウン
内容量1個注文コード69329797品番11370220042
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

やわらか前足部と踵をしっかり支える後足部!
縁なしベルトで、見た目もスマート。

材質表:ポリエステル69%・レーヨン29%・ポリウレタン2%、内側:(表)ナイロン95%・ポリウレタン5%、(後)ポリエステル100%、底材:EVA樹脂ブラウンサイズL質量(g)約185(片足3E・Lサイズ)サイズ(cm)23.0~23.5使用場所屋外&室内用足囲3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする