曜日別特売
- 四つ折りコンパクト担架 エイ・エヌ・エス 69330286

四つ折りコンパクト担架

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69330286品番-
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

四つ折りコンパクト担架は、非常に小さく折り畳める(長さ1/4)便利な軽量担架です。
アルミ合金を採用することで軽くて丈夫な担架(耐荷重250kg)になっています。
付属のハーフバッグ(リュックタイプ)を使えば持ち運びも楽々。

仕様●展開寸法:全長229(ハンドル格納時200cm)×横幅58×高さ16cm●折畳寸法:全長約21×横幅17×高さ53cm●材質:アルミ合金、ナイロン●耐荷重:250kg●本体色:オレンジアズワン品番65-9038-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする