曜日別特売
70640630033 ダブルマジックⅢストレッチ7064 7E右足 徳武産業 69330305

70640630033 ダブルマジックⅢストレッチ7064 7E右足 徳武産業 69330305
70640630033 ダブルマジックⅢストレッチ7064 7E右足 徳武産業 69330305

ダブルマジックⅢストレッチ7064 7E右足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.0~22.5
アイボリー
サイズM
内容量1個注文コード69330305品番70640630033
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

やわらか前足部と踵をしっかり支える後足部!
縁なしベルトで、見た目もスマート。

材質表:ポリエステル69%・レーヨン29%・ポリウレタン2%、内側:(表)ナイロン95%・ポリウレタン5%、(後)ポリエステル100%、底材:EVA樹脂アイボリーサイズM質量(g)約185(片足3E・Lサイズ)サイズ(cm)22.0~22.5使用場所屋外&室内用足囲7E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする