徳武産業
ダブルマジックⅢストレッチ7064 7E右足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.0~24.5
21.0~21.5
22.0~22.5
24.0~24.5
25.0~25.5
26.0~26.5
27.0~27.5
色
アイボリー
アイボリー
ダークグレー
ブラウン
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69330348
品番
70640630053
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
やわらか前足部と踵をしっかり支える後足部!
縁なしベルトで、見た目もスマート。
材質
表:ポリエステル69%・レーヨン29%・ポリウレタン2%、内側:(表)ナイロン95%・ポリウレタン5%、(後)ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
アイボリー
サイズ
LL
質量(g)
約185(片足3E・Lサイズ)
サイズ(cm)
24.0~24.5
使用場所
屋外&室内用
足囲
7E