曜日別特売
3KF9401-2AA00 施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 69330356

施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69330356品番3KF9401-2AA00
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Siemens の直接動作機構(赤 / 黄)は、3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。3KF 用アクセサリEAC 及び CE 認定

仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8126アズワン品番65-7818-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする