曜日別特売

ラップポンプリート2 やわらか便座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台ピンク注文コード69330786品番P2SES02PJH
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

自動ラップ機構搭載ポータブルトイレ。
はね上げ式のため、ベッドからの移乗がスムーズに行えます。
キャスターがついているので、ラクに移動ができます。

仕様完成品材質本体:ラバーウッド(ウレタン塗装)・スチール、便座:PP質量(kg)27ピンク電源AC100V消費電力75W寸法(cm)幅54.2×奥行51×高さ80~86(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行45、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40~46(3段階/3)、ひじ掛け高:18~24(3段階/3)、ひじ掛け内寸:42機能ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、キャスター付最大使用者体重(kg)100
注意
※消耗品は付属しておりませんので必ず消耗品を別途ご購入ください。
※音声案内はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする