ラップポンオーブ2 自動ラップ 普通便座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード69330856品番0SESMN2JH
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

軽量でスタイリッシュな樹脂モデルの自動ラップ式トイレ。

付属品ACアダプター、リモコン、ジグリン、トレー、肘掛け穴カバー、ペーパーホルダー、高さ調節脚、脚ゴム、ハンディマニュアル仕様完成品材質本体・構成部品:ポリプロピレン樹脂、肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂、脚ゴム:エラストマー、便座:ポリプロピレン樹脂質量(kg)17電源AC100V消費電力75W寸法(cm)幅54.4×奥行59.2×高さ93.3~99.3(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行42.5、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40~46(3段階/3)、ひじ掛け高:21.2、ひじ掛け内寸:42.1最大使用者体重(kg)100
注意
※別売オプションでキャスターもございます。
※消耗品・バケツは付属しておりませんので、必ず別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする